Beli staples nails di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  2. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  4. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  5. monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staples
    atribut:
    • Staple Width (mm): 10.6-13
    • Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
    • Staple foot length (mm): 43994
  6. KO-KEN Impact Socket 18104M
    Mulai

    Rp1.799.900

    KO-KEN Impact Socket 18104M
    atribut:
    • Outlet Corner: 1inch
    • Socket Form: 6 corners
  7. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  8. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  9. TORA Staple Gun 3 Way Tacker
    Mulai

    Rp169.900

    TORA Staple Gun 3 Way Tacker
    atribut:
    • Size (mm): 6-14
  10. KRISBOW Stapler Tembak
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Stapler Tembak
    atribut:
    • Size (mm): 6-12
  11. TOTAL Staple Gun
    Mulai

    Rp83.900

  12. Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Mulai

    Rp3.900

    Sherlock Concrete Nails White (Paku Beton)
    Deskripsi:
    PAKU BETON GALVANIZED SHERLOCK- kekerasan 48 - 52 HRC- menembus beton dinding dengan mudah- tidak mudah bengkokMaterial : steel hardened 52 HRC
    atribut:
    • Material: Steel Hardened 52 HRC
Daftar Harga staples nails Terbaru October 2026
Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong)Rp569.900
Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp599.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp559.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Lippro Multi-Function Staple GunRp80.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
TORA Common Nails (Paku)Rp31.900
monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)Rp319.900
KO-KEN Impact Socket 18104MRp1.799.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp649.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)